• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967, w=11,164 mm, b=11,112 mm, R=0,305 mm

Artikel-Nr.: F12.1111.03.38 B X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F12.1111.03.38 B X800
EAN / GTIN 4069769177459
Herstellernummer A6Y9X800
L-Nummer L23830 100697
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967
w=11,164 mm, b=11,112 mm, R=0,305 mm

Technische Parameter:

  • a = 21,5 mm
  • tmax = 5,834 mm
  • R = 0,305 mm
  • b = 11,112 mm
  • h = 5,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 38,0 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 7/16
  • w = 11,164 mm