• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Klemmhalter, Stahl, konventionelles Nutstoßen, D=32 mm, D1=58 mm

Artikel-Nr.: F10.SB32.56 ZB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer F10.SB32.56 ZB
EAN / GTIN 4069769176636
Herstellernummer ASCX
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Klemmhalter
Stahl, konventionelles Nutstoßen
D=32 mm, D1=58 mm

Technische Parameter:

  • f = 8,85 mm
  • Ersatzhülse = F10.1232.56 SB
  • Ersatzklemmhalter = F10.05.56.12
  • SW = 30,0 mm
  • L1 = 94,5 mm
  • Schraube = ATKH
  • Schraubendreher = T15F
  • ØD2 = 35,0 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 17,0 mm
  • a = 14,85 mm
  • L2 = 56,0 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm