• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Klemmhalter, Stahl, für Nutstoßaggregat, L2=53mm

Artikel-Nr.: F10.SB16.53-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer F10.SB16.53-B
EAN / GTIN 4069769176490
Herstellernummer A0YC
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Klemmhalter
Stahl, für Nutstoßaggregat
L2=53mm

Technische Parameter:

  • L1 = 97,5 mm
  • ØDh5 = 16,0 mm
  • L2 = 53,0 mm
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Nein / No
  • a = 15,75 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 17,0 mm
  • Für Nutstoßaggregat = BENZ LinA/EWS Slot
  • L = 67,5 mm
  • Prismen-Fixiersystem Variante = -
  • Schraubendreher = T15F
  • Schraube = ATKH
  • f = 7,75 mm