• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Schneidplatte, Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967, w=4,813 mm, b=4,762 mm, R=0,203 mm

Artikel-Nr.: F10.0476.02.14 B X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F10.0476.02.14 B X800
EAN / GTIN 4069769175110
Herstellernummer A6YNX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Schneidplatte
Stoßen von Längsnuten nach ANSI B17.2-1967
w=4,813 mm, b=4,762 mm, R=0,203 mm

Technische Parameter:

  • b = 4,762 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 14,0 mm
  • h = 4,4 mm
  • tmax = 2,659 mm
  • ANSI B17.2-1967 = 3/16
  • w = 4,813 mm
  • R = 0,203 mm
  • a = 12,5 mm