• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BF Klemmhalter, Stahl, konventionelles Nutstoßen, D=25,4 mm, D1=50,8 mm

Artikel-Nr.: F10.03.40.1.000.14
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer F10.03.40.1.000.14
EAN / GTIN 4069769175004
Herstellernummer A63H
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BF Klemmhalter
Stahl, konventionelles Nutstoßen
D=25,4 mm, D1=50,8 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ATKH
  • L2 = 40,1 mm
  • ØDg6 = 25,40 mm
  • a = 13,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 14,0 mm
  • ØD2 = 50,8 mm
  • f = 6,50 mm
  • h = 23,4 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Schraubendreher = T15F
  • L = 60,0 mm