• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägekette 25 cm 1,1 mm Professional

Artikel-Nr.: F016800661
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F016800661
EAN / GTIN 4053423342321
Herstellernummer F016800661
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

″Ersatzkette 25 cm 1,1 mm Professional, Eine hochwertige Verchromung hält die Kette scharf und verlängert somit ihre Lebensdauer und Leistung. Speziell für eine effiziente Schmierung entwickelt. Minimale Vibrationen dank flachem Profil und reduziertem Rückschlag. 25 cm Länge, 1,1 mm Treibgliedbreite, 0,325″″ Kettenteilung, hergestellt von Oregon®″

Merkmal:

  • Anzahl der Treibglieder: 46
  • Kette: Oregon-Kette
  • Kettenteilung: 0,325 Zoll
  • Kompatibel mit: GKE 18V-25 TP
  • Schwertlänge: 25 cm
  • Stärke der Kettenglieder: 1,1 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb