• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 1 - lang Resistorx TT15

Artikel-Nr.: EXR.115L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EXR.115L
EAN / GTIN 3148510258294
Herstellernummer EXR.115L
L-Nummer L60130 2724
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gemäß Resistorx®-Spezifikationen
  • Für manuelles Verschrauben

Merkmal:

  • A [mm]: 3,26
  • d [mm]: 5,2
  • L [mm]: 70
  • Resistorx [Nr.]: TT15
  • Gewicht in Gramm: 8