• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kompakt-Laborwaage KERN EWJ 600-3

Artikel-Nr.: EWJ 600-3
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EWJ 600-3
EAN / GTIN 4045761475427
Herstellernummer EWJ 600-3
L-Nummer L40250 3518
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik, optional mit Eichung
NEU:: Die außergewöhnlich hohe Auflösung des Messsystems von 600.000 Punkten sorgt für höchste Genauigkeit bei hohen Wägebereichen; NEU: EWJ 600-3/EWJ 6000-2 Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren; Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld; Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig; Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an; KERN EWJ/-H/-M: Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker etc.; KERN EWJ-SM: Varianten ohne Datenschnittstellen; Kleiner Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße ∅ 80 mm, ∅ 120 mm, abnehmbar, Wägeraum B×T×H 134×128×80 mm; KERN EWJ 300-3H/EWJ 600-3: Großer Glaswindschutz mit 3 Schiebetüren für komfortablen Zugang zum Wägegut. Wägeraum B×T×H 155×175×217 mm; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;