• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 6 - Sechskant 6 mm

Artikel-Nr.: EH.606
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EH.606
EAN / GTIN 3148510233956
Herstellernummer EH.606
L-Nummer L60130 328
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bit , Serie 6 , Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4″) mit Rille , lang , Abtrieb Innensechskant 6 mm

Merkmal:

  • L [mm]: 50
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 15,50