• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlegekasten

Artikel-Nr.: E8121ETAW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Ablageboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer E8121ETAW
EAN / GTIN 4017976081212
Herstellernummer E8121ETAW
L-Nummer L90080 1286
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. Kastenhöhe 60 mm. Mehr- oder Minderpreis.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1000
Gesamtbreite (mm): 600
Gesamthöhe (mm): 60
Gesamttragkraft (kg): 120
Farbe: Buchendekor