• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einlegekasten

Artikel-Nr.: E8120ETAW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Ablageboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer E8120ETAW
EAN / GTIN 4017976081205
Herstellernummer E8120ETAW
L-Nummer L90080 1025
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegekasten 120 kg. Kastenhöhe 60 mm. Mehr- oder Minderpreis.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 850
Gesamtbreite (mm): 500
Gesamthöhe (mm): 60
Gesamttragkraft (kg): 120
Farbe: Buchendekor