• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E12 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, 12 x 12 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Artikel-Nr.: E60.1212.03 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer E60.1212.03 R
EAN / GTIN 4069769173079
Herstellernummer ABS4
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E12 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung
12 x 12 mm, L=100 mm, tmax=6 mm

Technische Parameter:

  • b = 12,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • Spannelement = E12.1-3
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • L2 = 24,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 13,0 mm
  • f1 = 8,5 mm
  • h1 = 12,0 mm (Toleranz js14)