• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PrecisionBits, Aussensechskant nach DIN ISO 1173 Form E 6,3 (1/4″) 3 Stück in Self-Service Verpackung

Artikel-Nr.: E6.400/30 CN3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer E6.400/30 CN3
EAN / GTIN 7610733235148
Herstellernummer PB E6.400/30 CN3

Beschreibung

Beschreibung:

PrecisionBit, Form E 6,3 (1/4″)
für Torx®-Schrauben
3 Stück in Self-Service Verpackung
Alltagswerkzeug für alle Schraubfälle in Industrie und Handwerk, manueller und maschineller Einsatz
Kompatibler Aussensechskant nach DIN ISO 1173, passend zu Aufnahme F 6,3
präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
farbcodiert nach Schraubenart, das richtige Bit schnell zur Hand
Zähigkeit sowie Härte optimal ausgewogen, aussergewöhnlich lange Standzeiten
zäh-harter, spezieller Werkzeugstahl, attraktive Plasmabeschichtung für Rostschutz

Merkmal:

  • Für Torx® Schrauben: 3x30
  • Profil: für Torx®-Schrauben