• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E12 Wendeschneidplatte, Stechdrehen, Sicherungsringnuten mit Fasung, Nennbreite=2,65 mm, w=2,75 mm, tmax=1,75 mm, 2x45°

Artikel-Nr.: E12.2617.43 F X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer E12.2617.43 F X800
EAN / GTIN 4069769170733
Herstellernummer AKMCX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E12 Wendeschneidplatte
Stechdrehen, Sicherungsringnuten mit Fasung
Nennbreite=2,65 mm, w=2,75 mm, tmax=1,75 mm, 2x45°

Technische Parameter:

  • w = 2,75 mm (Toleranz +0,03)
  • t = 1,60 mm
  • Nutnennbreite = 2,65 mm
  • tmax = 1,75 mm
  • S = 3,56 mm
  • b = 4,3 mm (Toleranz ±0,02)