• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E12 Wendeschneidplatte, Poly-V-Riemennuten, Profil K

Artikel-Nr.: E12.0356.43 J X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer E12.0356.43 J X800
EAN / GTIN 4069769165494
Herstellernummer AFAVX800
L-Nummer L23830 2043
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E12 Wendeschneidplatte
Poly-V-Riemennuten
Profil K

Technische Parameter:

  • Profil = K
  • t1 = 3,69 mm
  • S = 2,15 mm
  • e = 3,56 mm
  • R1 = 0,35 mm
  • b = 4,3 mm (Toleranz ±0,02)
  • R2 = 0,25 mm