• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 10 - 200 Nm

Artikel-Nr.: E.316-200D
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
maximales Drehmoment 200 Nm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer E.316-200D
EAN / GTIN 3148518450386
Herstellernummer E.316-200D
L-Nummer L60130 7271
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Drehmoment: ± 2 % zwischen 20 und 100 % der Schlüsselkapazität
  • Winkel: ± 2°
  • Anschluss: 9x12 und 14x18 mm
  • Messmodus: Scheitelpunkt oder Folger
  • Tastenfeld sperrbar, der Bediener hat nur Zugriff auf die Programmwahl und die Abspeicherung der Ergebnisse
  • Messeinheit: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm und Grad
  • Voreinstellung von 9 Drehmoment- und/oder Winkelwerten möglich
  • Speicher für 250 Werte mit USB-Verbindung zum PC
  • Lieferung mit einem Eichzertifikat
  • Lieferung im Kunststoffkasten und Schaumstoffeinsatz

Merkmal:

  • L [mm]: 474
  • Leistung [N.m]: 10 - 200
  • Gewicht in Kilogramm: 2,400