• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Hi-Vis Winteroverall Gelb/Schwarz S

Artikel-Nr.: DX438YBRS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DX438YBRS
EAN / GTIN 5036108490424
Herstellernummer DX438YBRS
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Frisches, dynamisches Design kombiniert mit hochwertigem, elastischem und atmungsaktivem Material machen diesen Overall zum begehrtesten Warnschutz-Winteroverall auf dem Markt
  • Er ist vollgepackt mit innovativen Features, darunter HiVisTex Pro wärmebehandeltes Reflektorband, die wasserabweisende Texpel Splash-Beschichtung, ein Kragen aus gebürstetem Mikrofleece und vorgeformte Ärmel
  • Die hochwertige InsulatexPro-Wattierung sorgt für perfekte Wärme ohne unnötiges Gewicht
  • Dieser Overall sorgt für ein tolles Aussehen und bietet Sicherheit und Komfort bei jeder Aufgabe

Merkmal:

  • Hochwertiges wasserdichtes und atmungsaktives Gewebe mit mechanischen Stretch-Eigenschaften
  • Wasserdicht mit verschweißten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern
  • Extrem wasserabweisende, PFAS-freie Texpel™ Splash Eco-Gewebebeschichtung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • EN342 Schutz vor Kälte zertifiziert bis -40 °C
  • Das Insulatex™ Pro-Futter bietet hervorragende Wärmeisolierung ohne unnötiges Gewicht.
  • Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung für individuelle Passform
  • Klebebandtasche
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Wasserdichte Reißverschlüsse, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
  • 2 seitliche Reißverschlusstaschen für sichere Aufbewahrung
  • Innere Brusttasche
  • Doppelte Linealtasche
  • Extra langer seitlicher Beinreißverschluss für einfachen Einstieg
  • Klettverschluss an den Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Zwickel im Schrittbereich zur Reduzierung von Belastungen und zur Vermeidung von Nahtversagen
  • Breitere Gürtelschlaufen für breitere Gürtel
  • Kinnschutz mit integrierter Sturmklappe sorgt für zusätzlichen Komfort
  • Sturmklappe vorne zum Schutz vor Wind und Wetter
  • Keine Schulternähte für maximalen Wasserschutz
  • Abnäher für zusätzliche Formgebung
  • Doppelt genähte Nähte für zusätzliche Haltbarkeit
  • Kontrastpanels zum Schutz vor Verschmutzung
  • Wärmeaufgebrachtes segmentiertes Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnellen und einfachen Zugriff
  • Seitlicher Gummizug für höchsten Tragekomfort
  • Zweistufige Knieschoner-Taschen mit zwei Positionierungsoptionen
  • 8 Taschen für reichlich Stauraum
  • Funk-Schleife zum einfachen Befestigen eines Funkgeräts
  • Abnehmbare ID-Tasche
  • Handytasche
  • Abnehmbare Kaputze
  • Bedruckbar mit Unternehmensbranding
  • Stoff mit Lichtschutzfaktor 40+, der 98 % der UV-Strahlen abhält
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Waschgängen
  • CE-zertifiziert
  • Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster
  • Neuer Stil

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb