• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Hi-Vis Klasse 1 T-Shirt S/S Orange/Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: DX434OBRXXXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DX434OBRXXXL
EAN / GTIN 5036108482917
Herstellernummer DX434OBRXXXL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das DX4 Hi-Vis T-Shirt hat eine aktive Passform und besteht aus hochwertigem, kühlendem Material, das Sie den ganzen Tag über kühl, trocken und komfortabel hält
  • Das leichte, flexible, hitzeaufgetragene Hivistex Pro-Reflektorband sorgt für erhöhte Sichtbarkeit und Bewegungsfreiheit
  • Das kontrastreiche Design bietet Sichtbarkeit nach EN ISO 20471 Klasse 1

Merkmal:

  • Feuchtigkeitstransportierendes Material, das den Körper kühl und trocken hält
  • Hochwertiges Design mit kontrastierendem Kragen und fluoreszierendem Streifen
  • Kontrastfarbe für zusätzlichen Stil
  • Schlanke Passform für außergewöhnlichen Komfort
  • Ideal für Unternehmensbekleidung und individuelle Veredelungen
  • Wärmeaufgebrachtes segmentiertes Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • Funk-Schleife zum einfachen Befestigen eines Funkgeräts
  • Stoff mit Lichtschutzfaktor 40+, der 98 % der UV-Strahlen abhält
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50 Waschgängen
  • CE-zertifiziert
  • Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster
  • Erhältlich in Größen bis zu 6XL
  • Neuer Stil

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb