• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DX4 Hi-Vis T-Shirt L/S Orange/Schwarz 5XL

Artikel-Nr.: DX416OBR5XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DX416OBR5XL
EAN / GTIN 5036108429790
Herstellernummer DX416OBR5XL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieses DX4-Langarm-T-Shirt mit hoher Sichtbarkeit hat eine aktive Passform und besteht aus hochwertigem, kühlendem Material, das Sie den ganzen Tag über kühl, trocken und komfortabel hält
  • Das leichte, flexible, hitzeaufgetragene Hivistex Pro-Reflektorband sorgt für bessere Sichtbarkeit und Bewegungsfreiheit

Merkmal:

  • Feuchtigkeitstransportierendes Material, das den Körper kühl und trocken hält
  • Klebebandverstärkte Halsnaht für zusätzlichen Komfort
  • Ideal für Unternehmensbekleidung und individuelle Veredelungen
  • Kontrastfarbe für zusätzlichen Stil
  • Das Slim-Fit-Design ist figurbetont, ohne einzuengen.
  • Wärmeaufgebrachtes segmentiertes Reflexband für zusätzliche Sichtbarkeit
  • Funk-Schleife zum einfachen Befestigen eines Funkgeräts
  • Stoff mit Lichtschutzfaktor 40+, der 98 % der UV-Strahlen abhält
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50 Waschgängen
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Eisenbahnindustrie (nur orange)
  • CE-zertifiziert
  • UKCA-gekennzeichnet
  • Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster
  • Erhältlich in Größen bis zu 6XL

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb