• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentmessgerät DB 0.5-4, Messbereich 0,5 Nm, Ablesbarkeit 0,1 mNm, Interne Messfrequenz 1000 Hz

Artikel-Nr.: DB 0.5-4
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
Produktart Drehmomentprüfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DB 0.5-4
EAN / GTIN 4045761193437
Herstellernummer DB 0.5-4
L-Nummer L40250 3169
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestens geeignet um Drehmomentschlüssel, Elektro-Handschraubendreher und Akkuschrauber zu prüfen
  • Drehaufnehmer-System zur dynamischen Prüfung von Elektro-Schraubern
  • AUTO-OFF Funktion
  • Datenschnittstelle USB und RS-232 inklusive
  • LCD-Grafikdisplay mit Hinterleuchtung
  • Interner Datenspeicher speichert bis zu 500 Messdaten. Speicherinhalt kann per optionaler Software an den PC übertragen werden
  • In beide Drehrichtungen verwendbar
  • Lieferumfang: Drehaufnehmer, robuster Tragekoffer, Montageplatte (Modelle mit [Max] ≥ 20 Nm)
  • Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedinungen
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
  • Gummifüße mit Anti-Rutsch Funktion

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± 0,5% von [Max]
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg
  • Gesamtabmessungen B×T×H 200×100×50 mm
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 18 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 14 h
  • Interne Messfrequenz: 1000 Hz
  • Grafik-LCD-Grafikdisplay mit Hinterleuchtung
  • Überlastschutz: 120% von [Max]
  • Wählbare Einheiten: Nm, lbf-in, kgf-cm, kgf-m, ft-lbf
  • Verwendbarer Messbereich: 5–100 % von [Max]

Downloads & Dokumente

Passende Produkte