• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Vorstechen und Fasen, Dmin=16 mm, w=1,5 mm

Artikel-Nr.: D16.0815.00 PR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D16.0815.00 PR X800
EAN / GTIN 4069769149265
Herstellernummer AAHNX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Vorstechen und Fasen
Dmin=16 mm, w=1,5 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 16,0 mm
  • t = 0,2 mm
  • κ = 8°
  • f = 10,2 mm
  • w = 1,5 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • a = 15,7 mm
  • S = 5,4 mm
  • tmax = 1,5 mm