• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Vollradiusnuten, Dmin=16 mm, w=3,175 mm, R=1,575 mm, tmax=4,3 mm

Artikel-Nr.: D16.0062.12 VR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer D16.0062.12 VR X800
EAN / GTIN 4069769145779
Herstellernummer A2BPX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Vollradiusnuten
Dmin=16 mm, w=3,175 mm, R=1,575 mm, tmax=4,3 mm

Technische Parameter:

  • Ød = 11,0 mm
  • R = 1,575 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 16,0 mm
  • S = 5,4 mm
  • f = 10,2 mm
  • tmax = 4,3 mm
  • w = 3,175 mm (Toleranz +0,05)
  • a = 15,70 mm