• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Klemmhalter, Stahl, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr, D=16 mm, L2=22 mm

Artikel-Nr.: D16.0016.22 ST
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D16.0016.22 ST
EAN / GTIN 4069769145342
Herstellernummer AEQC
L-Nummer L23830 380
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Klemmhalter
Stahl, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr
D=16 mm, L2=22 mm

Technische Parameter:

  • Ød1 = 11,0 mm
  • Schraubendreher = T20T
  • Schraube = ATK6
  • h = 15,0 mm
  • L2 = 22,0 mm
  • ØD = 16,0 mm (Toleranz g6)
  • L1 = 100,0 mm