• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: D14.1887.02 YJAR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D14.1887.02 YJAR X800
EAN / GTIN 4069769142273
Herstellernummer BHNPX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=13,8 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • Ød = 9,0 mm
  • a = 13,20 mm
  • S = 5,3 mm
  • ap = 0,25 mm
  • tmax = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 13,8 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 8,70 mm
  • κ2 = 8°
  • κ = 18°