• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Axialstechen in Bohrungen, Dmin=14 mm, w=2 mm, tmax=5 mm

Artikel-Nr.: D14.1420.52 AL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D14.1420.52 AL X800
EAN / GTIN 4069769140446
Herstellernummer AATAX800
L-Nummer L23830 1963
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Axialstechen in Bohrungen
Dmin=14 mm, w=2 mm, tmax=5 mm

Technische Parameter:

  • S = 10,3 mm
  • w = 2,0 mm (Toleranz +0,03)
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 14,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm