• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Vorstechen und Fasen, Dmin=14 mm, w=1 mm

Artikel-Nr.: D14.0810.00 PL X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer D14.0810.00 PL X400
EAN / GTIN 4069769134667
Herstellernummer AE1NX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Vorstechen und Fasen
Dmin=14 mm, w=1 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 1,5 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • t = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 14,0 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • w = 1,0 mm
  • κ = 8°
  • a = 13,5 mm