{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikelnummer | D14.0200.02.17 NL X800 | |
| EAN / GTIN | 4069769131901 | |
| Herstellernummer | AFWAX800 | |
| L-Nummer | L23830 105382 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |
SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Einstechen und Profildrehen
Dmin=17 mm, w=2 mm, R=0,2 mm, tmax=6,5 mm
Technische Parameter: