• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Nutenstechen in Bohrungen, Dmin=14 mm, w=2 mm, tmax=4 mm

Artikel-Nr.: D14.0200.00 GL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D14.0200.00 GL X800
EAN / GTIN 4069769131642
Herstellernummer AMW3X800
L-Nummer L23830 1877
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Nutenstechen in Bohrungen
Dmin=14 mm, w=2 mm, tmax=4 mm

Technische Parameter:

  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 14,0 mm
  • a = 13,5 mm
  • Ød = 9,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • w = 2,0 mm (Toleranz +0,03)
  • Nutnennbreite = 0,0 mm