• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Klemmhalter, Hartmetall, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr, D=16 mm, L2=64 mm

Artikel-Nr.: D14.0016.64 HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D14.0016.64 HM
EAN / GTIN 4069769128840
Herstellernummer AB99
L-Nummer L23830 97
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Klemmhalter
Hartmetall, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr
D=16 mm, L2=64 mm

Technische Parameter:

  • ØD = 16,0 mm (Toleranz h6)
  • b = 9,5 mm
  • h = 15,0 mm
  • L1 = 130,0 mm
  • Schraube = ATMB
  • Schraubendreher = T15F
  • L2 = 64,0 mm