• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Vollradiusnuten, Dmin=14 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=4 mm

Artikel-Nr.: D14.0010.20 VR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer D14.0010.20 VR X800
EAN / GTIN 4069769128314
Herstellernummer AGHKX800
L-Nummer L23830 1283
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Vollradiusnuten
Dmin=14 mm, w=2 mm, R=1 mm, tmax=4 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 14,0 mm
  • w = 2,0 mm (Toleranz +0,05)
  • tmax = 4,0 mm
  • f = 9,0 mm
  • S = 5,3 mm
  • a = 13,5 mm
  • R = 1,0 mm
  • Ød = 9,0 mm