• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill OS Adapter, Adapter auf simturn AX (A07), D=7 mm, L2=50 mm

Artikel-Nr.: D10.A07.50 HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer D10.A07.50 HM
EAN / GTIN 4069769117486
Herstellernummer AX0T
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill OS Adapter
Adapter auf simturn AX (A07)
D=7 mm, L2=50 mm

Technische Parameter:

  • L2 = 50,0 mm
  • ØD = 7,0 mm (Toleranz h6)
  • Ød1 = 7,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 9,9 mm
  • L1 = 72,2 mm
  • LH = 53,0 mm
  • Schraube = ATK8
  • Schraubendreher = T9F