• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Ausdrehen und Fasen, Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: D10.4545.02.10 FR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D10.4545.02.10 FR X800
EAN / GTIN 4069769117196
Herstellernummer ACF9X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Ausdrehen und Fasen
Dmin=10 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • a = 9,3 mm
  • b = 4,0 mm
  • Ød = 7,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,0 mm
  • f = 5,8 mm
  • S = 2,0 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • R = 0,2 mm