• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Vollradiusnuten, Dmin=10 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1,8 mm

Artikel-Nr.: D10.0004.08.10 VL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D10.0004.08.10 VL X800
EAN / GTIN 4069769109412
Herstellernummer AECXX800
L-Nummer L23830 2092
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Vollradiusnuten
Dmin=10 mm, w=0,8 mm, R=0,4 mm, tmax=1,8 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 10,0 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • f = 5,8 mm
  • S = 3,9 mm
  • a = 9,30 mm
  • w = 0,80 mm (Toleranz +0,05)
  • R = 0,40 mm
  • Ød = 7,0 mm