• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: D09.1855.02.09 YR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D09.1855.02.09 YR X800
EAN / GTIN 4069769108316
Herstellernummer AWGUX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=9 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • a = 8,60 mm
  • Ød = 6,2 mm
  • κ = 18°
  • κ2 = 8°
  • tmax = 0,2 mm
  • ap = 0,25 mm
  • S = 3,6 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 9,0 mm
  • f = 5,50 mm
  • R = 0,20 mm