• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Nutenstechen in Bohrungen, Dmin=9 mm, w=1,2 mm, tmax=1,8 mm

Artikel-Nr.: D09.0110.00.09 GR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D09.0110.00.09 GR X800
EAN / GTIN 4069769105414
Herstellernummer AWFTX800
L-Nummer L23830 104875
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Nutenstechen in Bohrungen
Dmin=9 mm, w=1,2 mm, tmax=1,8 mm

Technische Parameter:

  • S = 3,6 mm
  • tmax = 1,8 mm
  • R = 0,0 mm
  • f = 5,5 mm
  • a = 8,6 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 9,0 mm
  • Nutnennbreite = 1,1 mm
  • w = 1,20 mm (Toleranz +0,03)
  • Ød = 6,2 mm