• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Klemmhalter, Hartmetall, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr, D=12 mm, L2=56 mm

Artikel-Nr.: D09.0012.56 HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D09.0012.56 HM
EAN / GTIN 4069769104776
Herstellernummer AWFA
L-Nummer L23830 267
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Klemmhalter
Hartmetall, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr
D=12 mm, L2=56 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = ATK3
  • L1 = 122,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • b = 6,6 mm
  • L2 = 56,0 mm
  • ØD = 12,0 mm (Toleranz h6)
  • Schraubendreher = T8F