• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Vollradiusnuten, Dmin=9 mm, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=1,6 mm

Artikel-Nr.: D09.0006.12.09 VL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer D09.0006.12.09 VL X800
EAN / GTIN 4069769104431
Herstellernummer AWGXX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Vollradiusnuten
Dmin=9 mm, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=1,6 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 1,6 mm
  • a = 8,6 mm
  • w = 1,20 mm (Toleranz +0,05)
  • Ød = 6,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 9,0 mm
  • S = 3,5 mm
  • f = 5,5 mm
  • R = 0,60 mm