• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Vollradiusnuten, Dmin=8 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1 mm

Artikel-Nr.: D08.0009.18 VL X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer D08.0009.18 VL X400
EAN / GTIN 4069769099294
Herstellernummer APZVX400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Vollradiusnuten
Dmin=8 mm, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=1 mm

Technische Parameter:

  • f = 4,8 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 8,0 mm
  • w = 1,80 mm (Toleranz +0,05)
  • R = 0,90 mm
  • S = 3,3 mm
  • a = 7,8 mm