• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Ausdrehen und Fasen, Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: D07.4545.02.07 FR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer D07.4545.02.07 FR X400
EAN / GTIN 4069769098211
Herstellernummer AU56X400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Ausdrehen und Fasen
Dmin=7 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 0,8 mm
  • S = 2,3 mm
  • f = 4,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,0 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • b = 3,70 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 6,6 mm