• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill OS Frässchneidplatte, Feinausdrehwerkzeuge, Dmin=6,9 mm

Artikel-Nr.: D07.0345.20.07 YR X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer D07.0345.20.07 YR X800
EAN / GTIN 4069769097412
Herstellernummer AW1HX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill OS Frässchneidplatte
Feinausdrehwerkzeuge
Dmin=6,9 mm

Technische Parameter:

  • f = 3,45 mm
  • a = 5,85 mm
  • Ød = 4,8 mm
  • S = 3,5 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 6,9 mm