{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schutzklasse | S2 | |
| Material Zehenschutzkappe | Composite | |
| elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
| EU-Schuhgröße | 43 | |
| Verschluss | Schnürsenkel | |
| herausnehmbares Fußbett | ja | |
| Produktart | Sicherheitshalbschuh |
| Artikelnummer | CP 4300 ESD S 43 | |
| EAN / GTIN | 4044348631171 | |
| Herstellernummer | CP 4300 ESD S 43 | |
| L-Nummer | L00780 5257 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |