• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut F5 Wendeschneidplatte, Gewindewirbelplatte für HA-Gewinde, P=1,75 mm

Artikel-Nr.: CF5.175.HA.02 M GX79
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer CF5.175.HA.02 M GX79
EAN / GTIN 4069769094619
Herstellernummer AS3QGX79
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut F5 Wendeschneidplatte
Gewindewirbelplatte für HA-Gewinde
P=1,75 mm

Technische Parameter:

  • S = 2,3 mm
  • b = 4,1 mm
  • h1 = 0,75 mm
  • Steigung (von) = 1,75 mm