• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut F5 Wendeschneidplatte, Gewindewirbelplatte, metr. ISO-Gewinde, Vollprofil, P=0,7 mm

Artikel-Nr.: CF5.070.MT.02 M HX79
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer CF5.070.MT.02 M HX79
EAN / GTIN 4069769094374
Herstellernummer A28PHX79
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut F5 Wendeschneidplatte
Gewindewirbelplatte, metr. ISO-Gewinde, Vollprofil
P=0,7 mm

Technische Parameter:

  • h3 = 0,43 mm
  • b = 4,10 mm
  • S = 3,93 mm
  • PDX = 0,55 mm
  • R = 0,09 mm
  • Steigung (von) = 0,70 mm