• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WX2 Eco Stretch Bundhose für Damen Schwarz 32

Artikel-Nr.: CD887BKR32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen
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
Geschlecht Damen
Konfektionsgröße DE 32

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer CD887BKR32
EAN / GTIN 5036108388271
Herstellernummer CD887BKR32
L-Nummer L01840 102826
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Damenversion unserer WX2 Bundhose ist mit 4 Taschen ausgestattet, die eine praktische Aufbewahrung ermöglichen ohne das Kleidungsstück zu verengen. Durch seitliche Gummizüge und 4-Wege-Stretch ist bei dieser Arbeitshose überragender Komfort gewährleistet, hergestellt aus recyceltem Polyester.

Merkmal:

  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • Leicht
  • 4 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verstellbarer Saum - normales bis langes Bein
  • Seitliche Oberschenkeltasche mit Reißverschluss
  • Slim-Fit-Design für außergewöhnlichen Komfort
  • Passform für Damen
  • Neues Modell
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Leicht
  • Innovative Stretch-Panels in wichtigen Bewegungsbereichen bieten hervorragenden Komfort und Flexibilität
  • Seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort

Werkstoff:

Obermaterial: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Recyceltes Polyester, 7% Elasthan
Kontrastierender Stoff: Kingsmill Polyester Stretch 95% Polyester, 5% Elasthan
Zusammensetzung des Kontraststoffs: 95% Polyester, 5% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 195
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max Wasch-Temperatur 40 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Trockner geeignet bei niedrigen Temperaturen; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;