• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zählsystem CCS 30K0.01., Wägebereich 30 kg / 3 kg, Ablesbarkeit 1 g / 10 mg

Artikel-Nr.: CCS 30K0.01.
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
Produktart Zählwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer CCS 30K0.01.
EAN / GTIN 4045761180147
Herstellernummer CCS 30K0.01.
L-Nummer L40250 1701
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden
  • Referenzwaage KERN CFS 3K-5: Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit

Merkmal:

  • Referenzwaage KERN CFS 3K-5:
  • Gesamtabmessungen B×T×H 315×350×180 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 295×225 mm
  • Nettogewicht ca. 3,4 kg
  • Mengen-Plattform KERN KFP-V20 IP65:
  • Abmessungen Wägeplatte B×T×H, Edelstahl, 400×300×128 mm
  • Verbindungskabel ca. 2,5 m

Downloads & Dokumente

Passende Produkte