• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bodenwaage Edelstahl BXC 600K-1SM, Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 0,2 kg

Artikel-Nr.: BXC 600K-1SM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BXC 600K-1SM
EAN / GTIN 4045761481732
Herstellernummer BXC 600K-1SM
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
  • Wägeplatte von oben mit Edelstahlschrauben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen
  • Wägebrücke: Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke, 4 hermetisch verschweißte Edelstahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP68
  • Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben
  • Auswertegerät: Edelstahl, Staub- und Spritzwasserschutz IP68, Details siehe KERN KXC-TM
  • IoT-Line: vernetzbare Waage mit komfortabler Bedienphilosophie
  • Industrie 4.0: Austausch von Daten und Steuerbefehlen optional über bis zu vier Schnittstellen nach individuellem Bedarf: zwei kabelgebundene und zwei Funkschnittstellen, Details siehe KERN KXC-TM
  • Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten
  • Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig

Merkmal:

  • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 48 mm
  • Abmessungen Wägeplattform B×T×H, Edelstahl, 1000×1000×85 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 232×150×77,3 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
  • Nettogewicht ca. 100 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Hinweis:

  • Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb