• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERGOTWIST Schraubendreher Set, PH 6

Artikel-Nr.: BTPJ6PB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BTPJ6PB
EAN / GTIN 3662424114755
Herstellernummer BTPJ6PB
L-Nummer L60130 106633
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

Produktstärken:
  • Präzise und Schnell
  • Weniger Spitzengleiten auf der Schraube
  • Robust
  • Chemikalienfest
  • Sandgestrahlte Klingen Ausführung

Merkmal:

Technische Daten:
  • Schlitz >4mm, Bördelung 5mm+
  • Technische Daten:
    • L [mm]: 370
    • B [mm]: 200
    • H [mm]: 44
    • Gewicht in Kilogramm: 0,40

Lieferumfang:

Lieferumfang:
  • Schlitz: 5,5x125 - 4x100 - 3,5x75 - 2,5x75
  • Philips®: PH1x100 - PH2x125

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb