• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D Chemical B Latex Stulpe Blau XL

Artikel-Nr.: AP75BLUXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handschuhgröße 10

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AP75BLUXL
EAN / GTIN 5036108408092
Herstellernummer AP75BLUXL
L-Nummer L01840 100843
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Unser FD Chemical B Latexhandschuh wurde speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt und besteht aus hochwertigem Latex, das gegen Chemikalien und Lösungsmittel beständig ist. Das Knittermuster verbessert die Kontrolle und verringert die Gefahr des Ausrutschens und Herunterfallens. Der Stulpenstil reicht bis zum Unterarm und gewährleistet vollständige Abdeckung und Schutz. Perfekt für eine breite Palette von Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung und -handhabung.

Merkmal:

  • Chemikalienbeständiger Schutzhandschuh
  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • Rauhe Latex Oberfläche gibt einen exellenten Griff
  • Bietet Kontakthitzeschutz bis zu 250°C für 15 Sekunden
  • Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
  • Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
  • CE zertifiziert
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • Neues Modell
  • UKCA gekennzeichnet
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 (AKLPT)
  • EN ISO 374-2
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Werkstoff:

Werkstoff: Latex; Baumwolle;