• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FD Schnittschutz C13 Nitril-Handschuhe Blau XXL

Artikel-Nr.: AP74B4RXXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Farbe Blau
Handschuhgröße 11

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AP74B4RXXL
EAN / GTIN 5036108408054
Herstellernummer AP74B4RXXL
L-Nummer L01840 100840
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Lebensmittelhandschuhe Cut-C 13 Gauge HPPE sind die perfekte Wahl für alle, die in der Lebensmittelindustrie arbeiten. Diese Handschuhe bieten einen ausgezeichneten Schnittschutz, während die Nitrilbeschichtung eine extrastarke Schutzschicht für eine verbesserte Langlebigkeit bietet. Aufgrund ihrer Lebensmitteleignung sind diese Handschuhe so konzipiert, dass eine Kontamination von Lebensmitteln vermieden wird und eine sichere und hygienische Umgebung gewährleistet ist.

Merkmal:

  • Schnittschutz Level C
  • Zugelassen für den sicheren Umgang mit Lebensmitteln
  • Die blaue Farbe entspricht den Vorschriften der Lebensmittelsicherheit
  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4443C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • EN 13130-1:2004

Werkstoff:

Werkstoff: HPPE; Gummi;