• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Impact F13 Nitrilschaum TPR Wasserdichter Handschuh Grau/Schwarz XL

Artikel-Nr.: AP54G8RXL
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer AP54G8RXL
EAN / GTIN 5036108445646
Herstellernummer AP54G8RXL
L-Nummer L01840 115029
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser Handschuh ist für raue Umgebungen konzipiert und verfügt über ein strapazierfähiges 13-Gauge-Futter, das einen sicheren, präzisen Sitz gewährleistet
  • Seine wasserdichte Konstruktion und das stoßfeste Design bieten zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und Stößen mittlerer Energie
  • Mit einer hohen Schnittfestigkeit der Stufe F und Kontakthitzeschutz bis 100 °C ist er ideal für anspruchsvolle Aufgaben
  • CE-zertifiziert und mit einem Etikett zur einfachen Kennzeichnung versehen, ist dieser Handschuh eine praktische und schützende Wahl

Merkmal:

  • der 13 Gauge Liner für Langlebigkeit und präzise Passform
  • Wasserdichte Konstruktion
  • Für Aufprallschutz mit mittlerer Energie
  • Schlag- und wasserdicht
  • Schnittschutz Level F
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert